Bankstein grob Keramisch gebunden 50x50x200 mm 1C24M5V15

Artikel-Nr.: 28869
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28869
EAN / GTIN 9003170288699
Herstellernummer 28869
L-Nummer L50140 1227

Beschreibung

Beschreibung:

Grobe Banksteine von Tyrolit verwenden Sie zum Entgraten von großen Werkstücken, welche keine Oberflächenanforderungen besitzen. Diese Banksteine werden beispielsweise für den Vorschliff großer Holzwerkzeuge, wie Holzspalter, verwendet.

Merkmal:

  • Form: 90B BANKSTEIN
  • Korngröße: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 1C 24 M5 V15
  • Abmessung (B x C x L): 50 x 50 x 200 mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Stärke: 50 mm
  • Bohrung: 200 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Für grobe Anwendungen
  • Beste Ergebnisse

Verwendung:

  • Zum Entgraten großer Werkstücke

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb