• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stehbolzenausdreher 15 - 27 mm

Artikel-Nr.: 286A.PL
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
Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 286A.PL
EAN / GTIN 3148511654705
Herstellernummer 286A.PL
L-Nummer L60130 1873

Beschreibung

Beschreibung:

  • Über die Exzenterachse greift die Rändelspannscheibeden Stehbolzen und ermöglicht das Anziehen oder Lösen

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 15 - 27
  • Min. Leistung [N.m]: 15 - 27
  • Vierkant [″]: 3/4
  • Abmessungen [mm]: 72 x 66
  • Gewicht in Gramm: 950
  • Gewicht in Kilogramm: 0,950

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb