GHMUL 20 Klemmhalter zum 45°-Freistechen

Artikel-Nr.: 2861204
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2861204
EAN / GTIN 7291075023725
Herstellernummer 2861204
L-Nummer L23920 2928

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 122 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 122 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen