TGDR 3232-5M Klemmhalter zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2850093
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie TOP-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2850093
    EAN / GTIN 7291075075045
    Herstellernummer 2850093
    L-Nummer L23920 2466

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 22 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 29.8 mm
    • Kopflänge (LH) 45 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm
    • Schaftbreite (B) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TOP-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb