Aufreib-Bohrer Durchmesser 3,5 mm

Artikel-Nr.: 285.F1
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
Artikelnummer 285.F1
EAN / GTIN 3148511652008
Herstellernummer 285.F1
L-Nummer L60130 271

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesen Aufreib-Bohrern kann ein passendes Loch für die konischen Schrauben- und Bolzenausdreher 285 gebohrt werden

Merkmal:

  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 57
  • Abzieher [mm]: 285.4
  • Benutzung für: 285.4
  • Gewicht in Kilogramm: 0,005

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb