Schrauben- und Bolzenausdreher 4,5 mm

Artikel-Nr.: 285.6
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 285.6
    EAN / GTIN 3148511650400
    Herstellernummer 285.6
    L-Nummer L60130 722

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit diesen spiralförmigen Ausdrehern ist nach dem Bohren eines Führungslochs mit den speziellen Aufreib-Bohrern 285.F ein Abziehen möglich

    Merkmal:

    • d [mm]: 8 - 11
    • d1 [mm]: 4,5 - 5,3
    • d2 [mm]: 4,5
    • L [mm]: 65
    • Bohrer: 285.F3
    • Gewicht in Kilogramm: 0,015

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb