Crimp-Zange für nicht isolierte Kontakte

Artikel-Nr.: 2836831
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2836831
EAN / GTIN 4010886939208
Herstellernummer 2836831
L-Nummer L60160 4362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für nicht isolierte Kontakte mit offener Crimphülse, wie Flachstecker F2,8 F4,8 F6,3 und F9,5
  • Leichte Handhabung
  • Entriegelbare Zwangssperre
  • Handsympathisch geformte Griffe
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert
  • Anwendungsbereich: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Merkmal:

  • Drahtstärke AWG: 24-10
  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,25-6
  • Material: Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb