Mechanisches Kraftmessgerät 283-902, Max N 500 N, Ablesbarkeit 5 N

Artikel-Nr.: 283-902
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 283-902
EAN / GTIN 4045761002258
Herstellernummer 283-902

Beschreibung

Beschreibung:

  • Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei
  • Newton-Skala: Messergebnisanzeige in Newton
  • Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
  • Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich, siehe Zubehör
  • Handgriff serienmäßig
  • Schleppzeiger serienmäßig
  • Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
  • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
  • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
  • Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für einstes Ablesen des Messergebnisses

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
  • Tarierbereich: 20 % von [Max]

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb