Labortrennscheibe 200x1,5x20mm A 60 N5 B68 PREMIUM Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 282113
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 282113
    EAN / GTIN 9003172821139
    Herstellernummer 282113
    L-Nummer L50140 693

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Labortrennscheiben sind perfekt für das Trockentrennen von Laborproben aus Stahl und HSS auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

    Merkmal:

    • Form: 41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkstoffeignung: HSS, Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 60 N5 B68
    • Abmessung (D x T x H): 200 x 1,5 x 20 mm
    • Durchmesser: 200 mm
    • Stärke: 1.5 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

    Vorteil:

    • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

    Verwendung:

    • Für die Anwendung auf Stahl und HSS
    • Zum Trockentrennen auf stationären Maschinen und Sägeschärfautomaten

    Empfehlung:

    • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
    • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

    Besonderheiten:
    • Höchste Leistungswerte
    • Geringster Werkzeugverschleiß
    • Höchste Wirtschaftlichkeit

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb