GHDR 19-3-JHP Stechdrehwerkzeuge mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 2801940
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801940
    EAN / GTIN 7291075304886
    Herstellernummer 2801940
    L-Nummer L23920 1277

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.157″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.11″ ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.36″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.11″
    • Funktionsbreite (WF): 0.7″
    • Kopflänge (LH): 1.14″
    • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
    • Schafthöhe (H): 3/4″
    • Schaftbreite (B): 3/4″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb