CGPAD 4L-T16-JHP Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für CUT-GRIP-Einsätze

Artikel-Nr.: 2801877
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801877
    EAN / GTIN 7291075310009
    Herstellernummer 2801877
    L-Nummer L23920 2051

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 42 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 16 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 5.45 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 42 mm
    • Schafthöhe (H) 33 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb