HLPGL 2525-12-A4.5-T30 Klemmhalter für L-Typ LPGIR/L-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801792
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801792
    EAN / GTIN 7291075211962
    Herstellernummer 2801792
    L-Nummer L23920 2002

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4.5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 22.8 mm
    • Kopflänge (LH) 55 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb