FSHDR 25.4-8 Werkzeughalter mit sehr stabilem Plattensitz für Anwendungen im unterbrochenen Schnitt und ziehenden Schnitten bei Aluminiumrädern

Artikel-Nr.: 2801751
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie FIX-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801751
EAN / GTIN 7291075302516
Herstellernummer 2801751
L-Nummer L23920 986

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 6.7″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.004″
  • Funktionsbreite (WF): 0.89″
  • Kopflänge (LH): 2.03″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.7″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FIX-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb