GHDL 25-3-JHP Stechdrehwerkzeuge mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 2801739
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801739
    EAN / GTIN 7291075302240
    Herstellernummer 2801739
    L-Nummer L23920 1455

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
    • Funktionsbreite (WF) 23.8 mm
    • Kopflänge (LH) 44 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb