TGBHR 32-8-JHP SUMO-GRIP-Werkzeughalter mit Kühlmittelkanälen für Hochdruckkühlung zum Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2801717
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SUMO-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801717
EAN / GTIN 7291075302455
Herstellernummer 2801717
L-Nummer L23920 1429

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 8 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 28.5 mm
  • Kopflänge (LH) 42 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMO-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb