• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SXCIR 20-20 Innenstechwerkzeug für Profilscheideinsätze

Artikel-Nr.: 2801364
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie V-LOCK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801364
EAN / GTIN 7291075197457
Herstellernummer 2801364
L-Nummer L23920 1147

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 15 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Dmin Abstechen 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb