SXCNN 1616 K10-06 Klemmhalter zur Außenbearbeitung für maßgeschneiderte Profil-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801312
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie V-LOCK
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801312
    EAN / GTIN 7291075112412
    Herstellernummer 2801312
    L-Nummer L23920 2904

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 17 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb