GEHIMR 12SC-14 Bohrstangen zur Innenbearbeitung mit Vollhartmetallschaft und innerer Kühlmittelzufuhr für Schneideinsatzbreiten > 1.9 mm

Artikel-Nr.: 2801281
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2801281
    EAN / GTIN 7291075182200
    Herstellernummer 2801281
    L-Nummer L23920 2733

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidbreite max. (CWX) 1.9 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 1.9 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 0.8 mm
    • Funktionsbreite (WF) 9 mm
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Dmin Abstechen 14 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb