CGHN 32-5DGM Schneidenträger zum Innen-Einstechen und Stechdrehen für GHIC -85-Bohrstangen (selbstklemmend)

Artikel-Nr.: 2800814
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800814
    EAN / GTIN 7291075039511
    Herstellernummer 2800814
    L-Nummer L23920 156

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 4 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm
    • Dmin Abstechen 93 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 90 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb