GHFG 25-63R-8 Halter zur Axialbearbeitung, Dmin. 50mm.

Artikel-Nr.: 2800674
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800674
EAN / GTIN 7291075056815
Herstellernummer 2800674
L-Nummer L23920 2300

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 82 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 63 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Kopflänge (LH) 41 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb