GHIR 20SC-4 Bohrstangen mit Vollhartmetallschaft und innerer Kühlmittelzufuhr zum Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 2800598
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800598
    EAN / GTIN 7291075030129
    Herstellernummer 2800598
    L-Nummer L23920 2252

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.5 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 14.5 mm
    • Kopflänge (LH) 60 mm
    • Dmin Abstechen 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb