GHGR 16-3 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum tiefen Einstechen, Stechdrehen und Abstechen

Artikel-Nr.: 2800259
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800259
    EAN / GTIN 7291075029406
    Herstellernummer 2800259
    L-Nummer L23920 209

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 14.7 mm
    • Kopflänge (LH) 36 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb