Sicherheits-Geländer Rollgerüst Gerüstlänge 2,45 m

Artikel-Nr.: 27993
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27993
EAN / GTIN 4031405279933
Herstellernummer 027993

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für alle Rollgerüste der MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Zum rundum gesicherten Auf- und Abbau des Gerüsts

Merkmal:

  • Breite: 170 mm
  • Gerüstlänge: 2450 mm
  • Höhe: 1500 mm
  • Länge: 2610 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren