Aufsteckrahmen 1,9 m Höhe 2,00 m

Artikel-Nr.: 27942
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27942
EAN / GTIN 4031405279421
Herstellernummer 027942

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Klappgerüst mit Dreifach-Plattform
  • Für Gerüstbreite 1,9 m

Merkmal:

  • Breite: 60 mm
  • Gerüstbreite: 1900 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Länge: 1950 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb