Aufsteckrahmen 0,75 m Höhe 0,5 m

Artikel-Nr.: 27918
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27918
EAN / GTIN 4031405279186
Herstellernummer 027918
L-Nummer L90110 707

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Gerüstbreite 0,75 m

Merkmal:

  • Breite: 60 mm
  • Gerüstbreite: 750 mm
  • Höhe: 890 mm
  • Länge: 735 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb