Bordbrett Stirnseite für Gerüstbreite 1,35 m

Artikel-Nr.: 27911
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27911
EAN / GTIN 4031405279117
Herstellernummer 027911
L-Nummer L90110 581

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bordbrett zum Anbringen auf der Stirnseite

Merkmal:

  • Breite: 150 mm
  • Höhe: 22 mm
  • Länge: 1268 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren