Vario plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich 67/100 mm

Artikel-Nr.: 274516 67/100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vario plus Eco
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 67 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 100 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Stechbreite w 3 mm
maximale Schnitttiefe tmax 18 mm
passende Wendeschneidplatte Nr. 273656 – 273749
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274516 67/100
EAN / GTIN 4067263950745
Herstellernummer 274516 67/100

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb