• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsätze 14 mm

Artikel-Nr.: 274149 14
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher Y
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 14 mm
Eckenradius R 1,5 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,22 mm/U - 0,45 mm/U
Sorte IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 161 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie DOVEIQGRIP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung TIGER 1415Y-IQ IC830
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274149 14
EAN / GTIN 7291075316575
Herstellernummer 6411755

Beschreibung

Ausführung:

Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positver Spanformer. Weicher Schnitt.

Verwendung:

Zum Außenstechen für hohe Zerspanvolumina.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb