DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w: 12mm

Artikel-Nr.: 274148 12
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher Y
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 12 mm
Eckenradius R 1,2 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/U - 0,4 mm/U
Sorte IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 14 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie DOVEIQGRIP
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung TIGER 1212Y-IQ IC808
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274148 12
EAN / GTIN 7291075316490

Beschreibung

Ausführung:

Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positver Spanformer. Weicher Schnitt.

Verwendung:

Zum Außenstechen für hohe Zerspanvolumina.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb