• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich 124/180 mm

Artikel-Nr.: 274030 124/180
Rabatt
257,92 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 124 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 180 mm
Einsatzart rechts
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 3 mm
maximale Schnitttiefe tmax 28 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274030 124/180
EAN / GTIN 4062406204365
Herstellernummer 274030 124/180

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048. D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb