{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge L1 zurückgesetzte Halter | 34 mm | |
Spannhöhe L2 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Wendeplattenschraube | 279810 1 | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 273969 12/34 | |
EAN / GTIN | 4062406128005 | |
Herstellernummer | 273969 12/34 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |