• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PENTACUT 17 N-NP Schneideinsätze links 3/17 mm

Artikel-Nr.: 273959 3/17
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher NP
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 150 m/min
Stechbreite w 3 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Sorte IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Einstechtiefe tmax 4 mm
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 3,1 mm
Vorschub f Stechdrehen 0,05 mm/U - 0,19 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,05 mm/U - 0,11 mm/U
Schnitttiefe ap min 0,05 mm
Schnitttiefe ap max 3,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie PENTACUT
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung PENTA 17-300NP08LS IC1008
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273959 3/17
EAN / GTIN 7291075389678
Herstellernummer 3336639

Beschreibung

Verwendung:

Allroundsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.
Zur Stech- und Stechdrehbearbeitung. Weichschneidend.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273950273951.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb