PENTACUT PCH 24-34 Klemmhalter 12/24 mm

Artikel-Nr.: 273924 12/24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie PENTACUT
    Schaftgröße 12 mm
    Plattengröße 25 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 6,5 mm
    Kopflänge L1 19,5 mm
    Gesamtlänge L 120 mm
    HBH 4 mm
    CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Herstellerbezeichnung PCHR 12-24
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273924 12/24
    EAN / GTIN 7291075172010
    Herstellernummer 2301622

    Beschreibung

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 273937273939.

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb