Stechdrehhalter 25 mm

Artikel-Nr.: 273911 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 25 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung nein
    Funktionsbreite L4 30,2 mm
    Kopflänge L1 21,4 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Wendeplattenschraube 279815 13
    Freilänge 1,2 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273911 25
    EAN / GTIN 4045197763129
    Herstellernummer 273911 25

    Beschreibung

    Hinweis:

    Für rechte Halter verwenden Sie rechte Platten, für linke Halter verwenden Sie linke Platten.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Stechdrehhalter  25 mm

    Stechdrehhalter 25 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    9 Stück sofort lieferbar
    96,72 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    20 Stück sofort lieferbar
    114,45 €
    99,80 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    44 Stück sofort lieferbar
    103,95 €
    90,60 €
    axiales Stechen möglich nein nein nein
    Gesamtlänge L 150 129 120
    Innenkühlung nein nein nein
    Kopflänge L1 21,4 39 30
    Schaftgröße 25 25 25
    Funktionsbreite L4 30,2 25 25
    Produktart Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb