Stechdrehhalter 12 mm

Artikel-Nr.: 273910 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 12 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Funktionsbreite L4 16,2 mm
    Kopflänge L1 21,4 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschraube 279815 13
    Freilänge 1,2 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273910 12
    EAN / GTIN 4045197777263
    Herstellernummer 273910 12

    Beschreibung

    Hinweis:

    Für rechte Halter verwenden Sie rechte Platten, für linke Halter verwenden Sie linke Platten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb