Eco-Stechdrehhalter 20/3L mm

Artikel-Nr.: 273835 20/3L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Stechbreite w 3 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    maximaler ⌀ 75 mm
    Einstechtiefe tmax 37,5 mm
    Funktionsbreite L4 21,5 mm
    Kopflänge L1 54 mm
    Schaftbreite b 20 mm
    Gesamtlänge L 113 mm
    Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273835 20/3L
    EAN / GTIN 4045197612168
    Herstellernummer 273835 20/3L

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.
    12,5×w (Stechtiefe bis 37,5 mm)

    Hinweis:

    Maximaler ⌀ = begrenzter Werkstück-⌀ aufgrund der Ausführung.
    Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.
    Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.
    Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb