{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 2,5 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 12,5 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 33 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schraube | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273756 25/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197485038 | |
Herstellernummer | 273756 25/2,5 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |