Stechdrehhalter 16/2,5 mm

Artikel-Nr.: 273755 16/2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2,5 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 12,5 mm
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 31 mm
Schaftbreite b 16 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schraube 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273755 16/2,5
EAN / GTIN 4045197484826
Herstellernummer 273755 16/2,5

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei tmax (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb