Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 20/1,5mm

Artikel-Nr.: 273751 20/1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 1,5 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 4,5 mm
Funktionsbreite L4 21,5 mm
Kopflänge L1 29 mm
Schaftbreite b 20 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273751 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720061
Herstellernummer 273751 20/1,5

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb