Stechdrehplatte Vollradius 4 mm

Artikel-Nr.: 273739 4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,42 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
449 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 4 mm
Hauptanwendung N
Nebenanwendung Ti
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7310
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
Schnitttiefe ap 0,6 mm - 1,6 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,22 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273739 4
EAN / GTIN 4045197771407
Herstellernummer 273739 4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb