Stechdrehplatte Vollradius, HB7215, Stechbreite w: 2,5mm

Artikel-Nr.: 273737 2,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,08 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,74 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2,5 mm
Hauptanwendung K
Nebenanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7215
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 0,7 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,16 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273737 2,5
EAN / GTIN 4045197578372
Herstellernummer 273737 2,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb