Stechdrehplatte Vollradius 6 mm

Artikel-Nr.: 273736 6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    33,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    28,08 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 6 mm
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte CU7025
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff Cermet
    Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
    Schnitttiefe ap 0,8 mm - 2,3 mm
    Vorschub f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273736 6
    EAN / GTIN 4045197579287
    Herstellernummer 273736 6

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    140
    kontinuierlich
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb