{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 4 mm | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,04 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,26 mm/U | |
Eckenradius R | 0,3 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273670 4 | |
EAN / GTIN | 4045197719386 | |
Herstellernummer | 273670 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ab- / Einstechplatte 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
19,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.552 Stück sofort lieferbar
15,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.528 Stück sofort lieferbar
15,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schlichten ;Schrupp-Schlichten | Schlichten ;Schrupp-Schlichten |
Sorte | HB7020 | HBG25 | HBG25 |
Toleranz Stechbreite w | ±0,04 | ±0,04 | ±0,04 |
Vorschub f | 0,08 ;0,26 | 0,1 ;0,26 | 0,1 ;0,26 |
Hauptanwendung | P | P | P |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |