TANGGRIP TAG N-C Schneideinsätze 2/0,2 mm

Artikel-Nr.: 273630 2/0,2
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher C
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
    Stechbreite w 2 mm
    Eckenradius R 0,2 mm
    Sorte IC5400
    Toleranz Stechbreite w 0,04 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,16 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie TANGGRIP-PL
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung TAG N2C IC5400
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273630 2/0,2
    EAN / GTIN 7291075213546
    Herstellernummer 6080559

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Erste Wahl für ISO-P. Mittlere bis hohe Vorschübe.

    Verwendung:

    Zum Ab- und Einstechen.

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 273610273614.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb