TANGFGRIP Schneidenträger 3,05 mm

Artikel-Nr.: 273613 3,05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGFGRIP
    Stechbreite w 3,05 mm
    Einsatzart neutral
    Innenkühlung nein
    OAL 58 mm
    CUTDIA 82 mm
    Schaftausführung Klemmdrehhalter
    für maximalen Werkstück-⌀ 82 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Auskraglänge 41 mm
    Herstellerbezeichnung TGAQ D82-3-4Z-ECD
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273613 3,05
    EAN / GTIN 7291075442410
    Herstellernummer 3384718

    Beschreibung

    Passend für:

    JETCROWN Schnellklemmkrone Nr. 279950.

    Passend für:

    JETCROWN

    Lieferbedingung:

    CUTDIA (mm): 82

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279955 ist separat zu bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb