{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TANGFGRIP | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | ja | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Schaftausführung | Klemmdrehhalter | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 52 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Auskraglänge | 26 mm | |
Herstellerbezeichnung | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 273611 2 | |
EAN / GTIN | 7291075404043 | |
Herstellernummer | 3367506 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TANGFGRIP Schneidenträger 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
163,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
257,92 €
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
257,92 €
122,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
117,52 €
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
117,52 €
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
maximale Schnitttiefe tmax | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Spannschraube | 279815 9 | 279815 9 | |||
Stechbreite w | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Einsatzart | neutral | rechts | links | rechts | links |
Serie | TANGFGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Produktart | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger | Schneidenträger |