{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS | |
Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | nein | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 37,5 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273560 26/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197587534 | |
Herstellernummer | 273560 26/3,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abstechschwert HSS 26/3,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
120,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
69,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
123,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
179,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
179,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
99,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Gesamtlänge L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Schwerthöhe h5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |