• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bohrstange mit festem Neigungswinkel 1,5° 32/16 mm

Artikel-Nr.: 272142 32/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 20 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 17 mm
Mittenversatz L3 10,3 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeplattenschraube 279810 5
Neigungswinkel 1,5 Grad
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272142 32/16
EAN / GTIN 4045197431103
Herstellernummer 272142 32/16

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel.
Mit Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb