Ganzstahl-Schraubzwinge 0 - 400 mm

Artikel-Nr.: 272.400L
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 272.400L
    EAN / GTIN 3148511628553
    Herstellernummer 272.400L
    L-Nummer L60130 4769

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • mit dem zusätzlichen Vorteil eines tiefen Spannarms und eines Schiebers zum Spannen breiter Werkstücke
    • Ausladung: 150 mm

    Merkmal:

    • A max. [mm]: 400
    • E x E1 [mm]: 40 x 9
    • L [mm]: 540
    • L1 [mm]: 215
    • L2 [mm]: 150
    • max. Spannweite [mm]: 400
    • T [mm]: 150
    • Gewicht in Kilogramm: 3,300

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb