{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 279810 2 | |
Unterlegplatte 1,5° | 272610 1,5 | |
Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 271992 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654465 | |
Herstellernummer | 271992 16/16 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |